{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,55 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,55 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 5,55 | |
EAN / GTIN | 4045197013026 | |
Număr producător | 114150 5,55 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 5,55
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | 57 mm |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | 0,05 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,7 mm | 48,7 mm |