{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,65 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012920 | |
Număr producător | 114150 4,65 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 4,65
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,65 mm | 4,65 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ cozii Ds | 4,65 mm | 4,65 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |