{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,55 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 24 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,55 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 0,55 | |
EAN / GTIN | 4045197012333 | |
Număr producător | 114150 0,55 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 0,55
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.464 livrabil imediat
2,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,2 mm | 6,2 mm |