{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113020 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002792 | |
Număr producător | 113020 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E FS 9,9 mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
47,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
39,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | albastru |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |