{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 77,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11,3 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114150 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013620 | |
Gamintojo numeris | 114150 11,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS N 11,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 94 | 47 | 94 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |