Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 3,3

Nr art.: 114150 3,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    14,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    12,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
569 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 3,3 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 31,1 mm
Długość rowków wiórowych Lc 36 mm
długość całkowita L 65 mm
⌀ chwytu Ds 3,3 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114150 3,3
EAN / GTIN 4045197012784
Numer producenta 114150 3,3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane do ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀ 16 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm lub cale): 3,3

Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 3,3

na zamówienie
w magazynie
569 sztuk w magazynie
od 1  szt.
14,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
12,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
385 sztuk w magazynie
2,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
298 sztuk w magazynie
od 1  szt.
5,00  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
4,19  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
596 sztuk w magazynie
od 1  szt.
11,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
9,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 185 sztuk w magazynie
od 1  szt.
7,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
6,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od 1  szt.
15,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
13,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki TiN bez powłoki bez powłoki
pierścień barwny bez bez bez bez bez bez
⌀ nom. DC 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm 3,3 mm
chwyt chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy
Materiał ostrza HSS HSS HSS HSS HSS HSS
kąt wierzchołkowy 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej h8 h8 h8 h8 h8 h8

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka