{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 9 mm | |
długość całkowita L | 28 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,75 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197012371 | |
Numer producenta | 114150 0,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 0,75
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
od
1
szt.
23,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
19,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
9,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 28 | 28 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 9 | 9 |