{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 71,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197013538 | |
Numer producenta | 114150 10,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 10,4
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
103,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
86,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
164,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
137,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 10,4 | 10,4 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
⌀ chwytu Ds | 10,4 | 10,4 |