{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013064 | |
Numer producenta | 114150 5,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N 5,9
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
25,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
5,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
9,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 93 | 93 | 93 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 | 57 | 57 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |