{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 51 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 mm | |
w kasecie, | nie | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115140 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024428 | |
Numer producenta | 115140 1-6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zestawy wierteł krętych HSS nr 114150, do uzupełniania 1-6
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
724,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
599,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,1 | 0,1 |
zakres wierteł | 1 ;6 | 1 ;6 |
pierścień barwny | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |