{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197012999 | |
Numer producenta | 114150 5,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 5,3
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
3,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
6,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 86 | 86 | 86 |
⌀ nom. DC | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
⌀ chwytu Ds | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |