{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 9,7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 72,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 133 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197013460 | |
Numer producenta | 114150 9,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS N 9,7
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
58,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
13,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
19,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 133 | 133 | 133 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 | 87 | 87 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |