{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012388 | |
Numer producenta | 114150 0,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 0,8
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
14,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
35,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
29,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
norma | DIN 338 | DIN 340 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 | 25 |
⌀ chwytu Ds | 0,8 | 0,8 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,02 |