Wiertła kręte z HSS N 13,2

Nr art.: 114150 13,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 13,2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 81,2 mm
Długość rowków wiórowych Lc 101 mm
długość całkowita L 151 mm
⌀ chwytu Ds 13,2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,16 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114150 13,2
EAN / GTIN 4045197013743
Numer producenta 114150 13,2

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane do ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀ 16 mm.