{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 13,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 87,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 108 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 13,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013750 | |
Numer producenta | 114150 13,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 13,5
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
148,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
89,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
175,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
213,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
78,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
65,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
76,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
norma | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 108 | 108 | 108 | 142 | 54 | 108 |