{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 13,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 13,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Numer artykułu | 113006 13,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743208 | |
Numer producenta | 113006 13,5 |