{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113006 4,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742577 | |
Numer producenta | 113006 4,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS 4,6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
8,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
7,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie
2,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
6,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
9,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N | N | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |