Zestawy wierteł krętych HOLEX CleverDrill HSS nr 114031, w kasecie, bez powłoki, typ: 1-6

Nr art.: 115051 1-6
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 6 mm
Seria CleverDrill
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 51
stopniowanie średnic wierteł co 0,1 mm
w kasecie, tak
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115051 1-6
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406735067
Kopiuj
Numer producenta 115051 1-6
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
60
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
50
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
35
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
32
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
22
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
18
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
30
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
40
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krętych DIN 338.
HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Wskazówka:

Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka