{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Drill range | 1 mm - 13 mm | |
Seria | CleverDrill | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Shank | Plain shank | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Number of drills | 29 | |
Tapping hole ⌀ | 3.3; 4.2; 6.8; 10.2 mm | |
Incremental steps of drills | 0.5 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115051 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406742317 | |
Numer producenta | 115051 1-13KB |