Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 2,5

Nr art.: 114031 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CleverDrill
⌀ nom. DC 2,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 26,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 30 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 2,5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114031 2,5
EAN / GTIN 4062406743765
Numer producenta 114031 2,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
60
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
22
Stal < 1100 N/mm²
P
18
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
40
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 114030.
Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne