{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 4,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 5 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 0,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743376 | |
Numer producenta | 114031 0,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 0,4
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
11,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
21,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ chwytu Ds | 0,4 | 0,4 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 4,4 | 4,4 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |