{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,85 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,85 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 0,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743468 | |
Numer producenta | 114031 0,85 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 0,85
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
9,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
17,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita L | 30 | 30 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 | 10 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |