Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 11

Nr art.: 114031 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria CleverDrill
    ⌀ nom. DC 11 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 338
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 77,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 94 mm
    długość całkowita L 142 mm
    ⌀ chwytu Ds 11 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114031 11
    EAN / GTIN 4062406744663
    Numer producenta 114031 11

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    80
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    60
    Al > 10% Si:
    N
    50
    Stal < 500 N/mm²
    P
    35
    Stal < 750 N/mm²
    P
    32
    Stal < 900 N/mm²
    P
    22
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    18
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    HOLEX CleverDrill: wytrzymałe wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki zaszlifowaniu krzyżowemu. Normalna grubość i wznios rdzenia. Szlifowane kształtowo. Powierzchnia: rowek spiralny w kolorze brązu.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Wskazówka:

    Produkt następczy do nr 114030.
    Rozm. 13,2–20: z odsadzonym chwytem ⌀ 12,7 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne