{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 1,85 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 19,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 46 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,85 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 1,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743666 | |
Numer producenta | 114031 1,85 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 1,85
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
6,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
45,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
37,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
14,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
11,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 130 | 118 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 1,85 | 1,85 | 1,85 |