{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 10 mm | |
Seria | CleverDrill | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 19 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu |
113515 1-10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406735050
Kopiuj |
|
Numer producenta |
113515 1-10
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |