{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 18 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 103 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 130 mm | |
długość całkowita L | 191 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 18 | |
EAN / GTIN | 4062406744953 | |
Numer producenta | 114031 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 18
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
159,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
179,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
305,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
124,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 130 | 130 | 130 | 62 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 103 | 103 | 103 | 35 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |