{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,65 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 26 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,65 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 0,65 | |
EAN / GTIN | 4062406743420 | |
Numer producenta | 114031 0,65 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 0,65
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
10,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
25,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 0,65 | 0,65 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | N | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |