{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 14,75 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 91,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | |
długość całkowita L | 169 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 14,75 | |
EAN / GTIN | 4062406744861 | |
Numer producenta | 114031 14,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 14,75
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
110,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
273,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
257,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
454,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
długość całkowita L | 169 | 169 | 212 | 212 |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 343 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 120 |
typ | N | N | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |