{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 30 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 0,8 | |
EAN / GTIN | 4062406743451 | |
Numer producenta | 114031 0,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8 (mm lub cale): 0,8
na zamówienie
w magazynie
177 sztuk w magazynie
9,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
14,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
od
1
szt.
36,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
30,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 30 mm | 30 mm | 46 mm |
⌀ nom. DC | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,8 mm | 8,8 mm | 23,8 mm |