{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 25 mm | |
długość całkowita L | 46 mm | |
⌀ chwytu Ds | 0,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197462718 | |
Numer producenta | 116000 0,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N 0,8 mm
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od
1
szt.
36,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
30,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
14,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
9,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
norma | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 25 | 10 | 10 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |