{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 62 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025289 | |
Numer producenta | 116000 2,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N 2,6 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
15,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
długość całkowita L | 95 | 95 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 2,6 | 2,6 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
typ | N | N |