{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | |
długość całkowita L | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025371 | |
Numer producenta | 116000 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,5mm
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od
1
szt.
63,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
10,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | czerwone | bez |
długość całkowita L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |