{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 61,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 66 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 3 | |
EAN / GTIN | 4045197025326 | |
Numer producenta | 116000 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N 3 mm
na zamówienie
w magazynie
191 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
13,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 3 | 3 |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Długość rowków wiórowych Lc | 66 | 66 |
⌀ chwytu Ds | 3 | 3 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 61,5 | 61,5 |