{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 82,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 91 mm | |
długość całkowita L | 139 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025494 | |
Numer producenta | 116000 5,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5,8mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
29,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
24,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
97,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
81,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
⌀ nom. DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |