{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 115,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 134 mm | |
długość całkowita L | 205 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025692 | |
Numer producenta | 116000 12,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 12,5mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
113,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
192,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
82,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
typ | N | N | N |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | 0,16 mm/obr. | 0,11 mm/obr. |