{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 116 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 134 mm | |
długość całkowita L | 205 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 12 | |
EAN / GTIN | 4045197025685 | |
Numer producenta | 116000 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 12mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
113,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
212,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
190,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
77,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | czerwone | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 | DIN 340 |
Materiał ostrza | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
Długość rowków wiórowych Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm | 134 mm |