{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 116 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 134 mm | |
długość całkowita L | 205 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Numer producenta | 116051 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N 12 mm
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
78,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
113,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
Długość rowków wiórowych Lc | 134 | 134 |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 116 | 116 |