{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 82 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 91 mm | |
długość całkowita L | 139 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 6 | |
EAN / GTIN | 4062406745288 | |
Numer producenta | 116051 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6mm
na zamówienie
w magazynie
760 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
167 sztuk w magazynie
od
1
szt.
32,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
27,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie
od
1
szt.
91,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
76,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |