{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 119 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 140 mm | |
długość całkowita L | 214 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 14 | |
EAN / GTIN | 4062406745493 | |
Numer producenta | 116051 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 14mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
114,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
146,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 214 mm | 214 mm |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | 14 mm |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | 0,11 mm/obr. |