{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 87,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 97 mm | |
długość całkowita L | 148 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6,2 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 6,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745295 | |
Numer producenta | 116051 6,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N 6,2 mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
25,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
od
1
szt.
34,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
28,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 340 | DIN 340 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
⌀ chwytu Ds | 6,2 | 6,2 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |