{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 110,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 128 mm | |
długość całkowita L | 195 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Numer producenta | 116051 11,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N 11,5 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
77,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
100,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 195 | 195 |
⌀ nom. DC | 11,5 | 11,5 |
norma | DIN 340 | DIN 340 |
typ | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 128 | 128 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |