{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 11 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 111,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 128 mm | |
długość całkowita L | 195 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 11 | |
EAN / GTIN | 4062406745448 | |
Numer producenta | 116051 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N 11 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
65,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
90,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 195 | 195 |
norma | DIN 340 | DIN 340 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS | HSS |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |