{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | |
długość całkowita L | 165 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745387 | |
Numer producenta | 116051 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od
1
szt.
44,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
36,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
48,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
99,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
83,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |