Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N 3,7 mm

Nr art.: 116051 3,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    12,43  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    10,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 340
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria CleverDrill
    ⌀ nom. DC 3,7 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    norma DIN 340
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 73 mm
    długość całkowita L 112 mm
    ⌀ chwytu Ds 3,7 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,02 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 116051 3,7
    EAN / GTIN 4062406745165
    Numer producenta 116051 3,7

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    64
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    52
    Al > 10% Si:
    N
    40
    Stal < 500 N/mm²
    P
    26
    Stal < 750 N/mm²
    P
    26
    Stal < 900 N/mm²
    P
    20
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    15
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    24
    CuZn
    N
    32
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Wskazówka:

    Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu
    Produkt następczy do nr 116050.