{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 79,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 132 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Numer producenta | 116051 4,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 4,8mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
17,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
14,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
od
1
szt.
84,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
70,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | czerwone |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 |
typ | N | N | N |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 79,8 mm | 79,8 mm | 79,8 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |