{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,1 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 62 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,6 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116051 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406745059 | |
Numer producenta | 116051 2,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS, długie N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 2,6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
15,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
51,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |