{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 50,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025203 | |
Numer producenta | 116000 1,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS N 1,8 mm
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
22,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
18,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
2,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
4,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
10,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
8,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
5,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |