{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 mm | |
długość całkowita L | 178 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,7 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114031 16 | |
EAN / GTIN | 4062406744915 | |
Numer producenta | 114031 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte HOLEX CleverDrill HSS N 16
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
123,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
146,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
222,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
218,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
92,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
164,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Długość rowków wiórowych Lc | 120 | 120 | 120 | 149 | 58 | 149 |
⌀ chwytu Ds | 12,7 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |