{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 18,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113006 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406742591 | |
Numer producenta | 113006 4,8 |