{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 110 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 140 mm | |
długość całkowita L | 205 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197013927 | |
Numer producenta | 114150 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS N 20
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
367,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
229,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
215,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 205 | 205 | 131 | 205 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 13 | 20 | 12,7 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |